Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à frapper pour étrier de frein, 3/4 pouce POUR VEHICULES UTILITAIRES, MAN TGA/TGS/TGX

Clé à chocs étrier de frein 3/4 po E24 TGA/TGS/TGX
CLE A FRAPPER 3/4" E24 ETRIER FREIN

Art. N° 1952006765

EAN 4056807557236

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à frapper pour étrier de frein, 3/4 pouce POUR VEHICULES UTILITAIRES, MAN TGA/TGS/TGX

Art. N° 1952006765
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
Permet de déposer et de poser les vis de fixation de l'étrier de frein lors du travail sur le système de freinage.
  • Utilisé principalement sur les essieux avant et arrière des véhicules utilitaires

  • Même les raccords les plus tenaces peuvent être desserrés avec un coup de marteau sur l'extrémité de la clé.

  • Toutes les clés sont équipées d'un carré d'entraînement 3/4 pouce qui, associé à une clé dynamométrique, permet également de serrer selon les spécifications du fabricant.

  • Le démontage de la biellette de direction n'est plus requis.
Indication

Respecter la formule de conversion du couple de serrage marquée au laser (requis par l'extension de levier selon le modèle).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

220 mm

Convient pour le type de véhicule

Atego 12 tonnes, MAN

Poids du produit (par pièce)

599,000 g