Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé à ergots, corps de base - DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM Clé à ergots, corps de base - DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM Clé à ergots, corps de base - DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Clé à ergots, corps de base - DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM - 1
Clé à ergots, corps de base - DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM - 2
Clé à ergots, corps de base - DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM - 3

Clé à ergots, corps de base

Elément base de clé à créneaux MAN-TGA
DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM

Art. N° 1952001114

EAN 4250158139701

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à ergots, corps de base

Art. N° 1952001114
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
Avec 6 créneaux internes pour le démontage et le montage des essieux arrière TGA/TGS/TGX.

Le corps de base ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le tube guide (réf. 1952001115)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Essieu arrière MAN TGA/TGS/TGX, par ex. HY 1130 / HY 1336 / HY 1350

  • OEM n° 80.99603-6008

Entrainement

3/4 pouce

Largeur du tenon

11,5 mm

Longueur

111 mm

Surplat

60mm

Poids du produit (par pièce)

5100,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tube de guidage MAN-TGA

TUBE DE GUID. PR D. ERGOT 1952001114

Pour la fixation de la clé à ergots pour MAN TGA/TGS/TGX