Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé à ergots, RA - DOUILLE A ERGOT -3/4- 6 EGT 52 X 8MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Clé à ergots, RA - DOUILLE A ERGOT -3/4- 6 EGT 52 X 8MM - 1

Clé à ergots, RA

Clé à 6 créneaux essieu AR 3/4 pouce
DOUILLE A ERGOT -3/4- 6 EGT 52 X 8MM

Art. N° 1952001022

EAN 4250158106086

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à ergots, RA

Art. N° 1952001022
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
Clé équipée de 6 ergots pour le démontage et le montage des essieux arrière.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

VW LT, MB Sprinter 412 D

Entrainement

3/4 pouce

Largeur du tenon

8 mm

Diamètre intérieur

50 mm

Longueur

61 mm

Longueur 2

52 mm

Diamètre nominal max. de vis Torx externe

70 mm

Convient pour constructeur du véhicule

VAG, Mercedes-Benz

Poids du produit (par pièce)

850,000 g