Clé à douille, métrique
Clé à douille, métrique, autres
CLE-A-DOUILLES-ARTICULEES-14X15MM
Art. N° 0714261415
EAN 4011231714341
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 14x15mm |
Longueur (L) | 224 mm |
Largeur de poignée (b) | 12 mm |
Épaisseur de la poignée (c) | 7 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 19,7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 21,5 mm |