Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à cliquet pour filtre à huile

Clé à cliquet pour filtre à huile
CLÉ À CLIQUET POUR FILTRE À HUILE

Art. N° 071457 14

EAN 4024835856461

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à cliquet pour filtre à huile

Art. N° 071457 14
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
Pour le remplacement simple et rapide du filtre à huile à partir d'un cliquet

Les mors dentés et articulés génèrent un effet de cliquet au niveau du filtre à huile


Un angle de rotation minimal de 5° seulement vous permet de travailler dans des espaces extrêmement confinés



Le dispositif d'aide au réglage indique automatiquement la prétension optimale


Ceci permet de toujours disposer du réglage de cliquet optimal



Manche ergonomique


Limite la fatigue

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de serrage max.

106 mm

Poids du produit (par pièce)

316,000 g