Clé à cliquet pneumatique DRS multi
Clé à cliquet pneumatique DRS multi
RATSHRBR-DL-DRS-MULTI-1/4ZO-3/8ZO
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compact
Sa conception particulièrement fine et sa légèreté permettent de travailler dans les endroits inaccessibles.
Simple
Pour changer de sens de rotation, il suffit d'insérer l'adaptateur du côté qui convient (G/D) dans la tête du cliquet pneumatique.
Multifonction
Une machine pour quatre applications différentes grâce à deux adaptateurs interchangeables : Porte-embout 1/4"et 3/8", carré 1/4" et 10 mm
Vaste gamme d'accessoires
Adapateurs interchangeables existent en option
Raccord mâle non inclus
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Couple de serrage max. | 40.7 Nm |
Longueur | 155 mm |
Vitesse à vide min./max. | 0-850 tr/min |
Niveau de pression sonore | 90 dB |
Pression de service | 6.3 bar |
Consommation d'air | 113 L/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
ADAPT-CARRÉ ET EMBOUT 1/4 POUCES
ADAPT-CARRÉ 3/8 POUCES ET EMBOUT 10 MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!