Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" premium P

Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" P premium
CLE CHOCS AIR DSS 3/4” PREMIUM P

Art. N° 57143510

EAN 4056807232034

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" premium P

Art. N° 57143510
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
Clé à chocs de haute qualité avec boîtier en matière plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe. Diamètre de vis maximal recommandé : M32

Excellent rapport puissance/poids


Couple de serrage maximal de 1680 Nm pour un poids de seulement 3,18 kg



Niveaux de puissance maximale fiables et longévité élevée


Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 ailettes



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 4 niveaux vers la droite avec inversion du sens de rotation pratique à une main



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée souple extrêmement ergonomique avec interrupteur à variateur

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 3/4 pouce

Couple de travail max.

1550 Nm

Couple de desserrage max.

1680 Nm

Niveau de pression sonore

88,2 dB

Vibration

17,49 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

3,18 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

11 mm

Consommation d'air

165 L/min

Filetage de raccordement

G 3/8 pouce

Longueur x largeur x hauteur

222 x 85 x 206 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R3/8IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Embout enfichable S4000

NPL-PN-S4000-ET-G3/8IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs