Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce P

Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce P
CLE CHOCS AIR DSS 1" P

Art. N° 07037750

EAN 4052703180820

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce P

Art. N° 07037750
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
Clé à chocs puissante extrêmement robuste avec une montée rapide en couple. Idéale pour les applications difficiles, telles que les travaux d'entretien sur les camions et les bus, les engins de construction et les machines agricoles, ainsi que les travaux de maintenance et de réparation industrielle

Répartition parfaite du poids


Machine équilibrée avec un corps en aluminium robuste



Très maniable et confortable


Poignée caoutchoutée et ergonomique, poignée additionnelle orientable à 360°, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur.



Longue durée de vie et pratiquement sans vibrations


Mécanisme de percussion de grande puissance et de haute qualité en bain d'huile, avec moteur à 6 disques.

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.

  • Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 1 pouce

Couple de travail max.

1694 Nm

Couple de desserrage max.

2440 Nm

Niveau de pression sonore

93 dB

Vibration

5,69 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

9,97 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

11 mm

Consommation d'air

310 L/min

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Longueur x largeur x hauteur

305 x 104 x 276 mm

Niveau Couples de serrage Nm (valeurs approximatives) Couple de desserrage Nm
1 895 Max. 2 440
2 1,287
3 1,355
4 1,694
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/2IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 24MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 27MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 30MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 32MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 34MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 36MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 33MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 38MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 41MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 42MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 46MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 50MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 55MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 60MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 65MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1 pouce Hexagonale, métrique, courte

CLÉ À DOUILLE RENFORCÉE 1, 70MM

x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.