Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium power

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium power
CLE CHOCS AIR DSS 1/2” PREMIUM POWER

Art. N° 57143010

EAN 4053479552019

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium power

Art. N° 57143010
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
Clé à chocs de haute qualité avec carcasse en plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe
  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de desserrage maximal de 1 321 Nm pour un poids de 1,98 kg

  • Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée

  • Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équilibré équipé d'un moteur à 6 disques

  • Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion à une main pratique pour un réglage optimal facile en fonction de l'application

  • Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore

  • Poignée souple et ergonomique avec interrupteur variateur et réducteur de bruit intégré
Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M16

  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple, pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses d'huile pour les engrenages tous les mois via le lubrificateur

Désignation du type

DSS 1/2" premium power

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

835 Nm

Couple de desserrage max.

1321 Nm

Niveau de pression sonore

80,6 dB

Vibration

7,78 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

1,98 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

10 mm

Consommation d'air

139 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

184 x 66 x 180 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de maintenance pour clé à chocs pneumatique

ONDERHOUDSSET VETTUBE + VETSPUIT

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Tube de graisse

VETTUBE

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.
x 1 pcs
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.