Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2 pouce Compact

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2 pouce Compact
CLE A CHOCS PNEUM. DSS 1/2 COMPACT
MASTER

Art. N° 57143020
EAN 4046777116861

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clé à chocs pneumatique très puissante et compacte faisant preuve d'un excellent rapport poids/puissance. Taille maximale de vis recommandée : M16

Durée de vie élevée et équilibre optimal


Machine robuste et bien équilibrée dans une coque en aluminium



Très maniable et confortable


  • La poignée caoutchoutée évite les refroidissements désagréables

  • Bouton de réglage et d'échange de sens horaire/antihoraire convivial


Mécanisme de martellement Jumbo compact et extrêmement puissant


Développement de puissance élevé malgré sa petite taille et son faible poids, jusqu'à 1 100 Nm de couple de démarrage.



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de la puissance à trois niveaux pour la rotation horaire, avec gâchette sensible

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter un peu d'huile tous les jours via l'alimentation en air comprimé.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour les espaces limités : boîte de vitesses, compartiment moteur, freins, entre autres

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

678 Nm

Couple de desserrage max.

1100 Nm

Niveau de pression sonore

102 dB

Vibration

7.5 m/s²

Pression de service

6.3 bar

Poids de la machine

1.34 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Consommation d'air

122 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

109 x 57 x 188 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle Série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs