Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" H

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2 pouce H
CLE CHOCS AIR DSS 1/2“ H

Art. N° 07037360

EAN 4050642396869

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" H

Art. N° 07037360
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
Clé à chocs puissante et fiable pour une transmission rapide du couple de serrage

Répartition parfaite du poids


Machine équilibrée et robuste avec coque en aluminium



Très maniable et confortable à utiliser


Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur de vitesse



Durée de vie élevée et peu de vibrations


Mécanisme de percussion haute qualité à bain d'huile avec moteur à 6 disques

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M15

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple adapté après serrage avec la clé à chocs

  • Le couple de serrage indiqué est obtenu dans des conditions d'utilisation standard de la machine ; il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, ...)

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

DSS 1/2 Zoll H

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

470 Nm

Couple de desserrage max.

569 Nm

Niveau de pression sonore

92 dB

Vibration

3,78 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

2,3 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

8 mm

Consommation d'air

102 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

195 x 64 x 202 mm

Position Couples de serrage Nm (valeurs approximatives) Couple de desserrage Nm
1 70 569
2 120
3 280
4 470
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détendeur

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 pcs
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.