Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique 1" premium power

Clé à chocs pneumatique DSS 1" premium power
CLE CHOCS AIR DSS 1” PREMIUM POWER

Art. N° 57143760

EAN 4053479552002

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs pneumatique 1" premium power

Art. N° 57143760
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
Excellent rapport puissance/poids : jusqu'à 2 712 Nm de couple pour un poids de seulement 8,1 kg

Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté présentes sur la jante



Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée


Mécanisme à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 disques



Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore


Poignée souple et ergonomique à gâchette sensible et silencieux intégré



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 3 niveaux pour les rotations horaire et anti-horaire

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M38

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple adapté après le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

DSS 1" premium power

Type d'emmanchement

Carré externe 1 pouce

Couple de travail max.

1850 Nm

Couple de desserrage max.

2712 Nm

Niveau de pression sonore

106 dB

Vibration

13,4 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

8,1 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

13 mm

Consommation d'air

255 L/min

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Longueur x largeur x hauteur

493 x 165 x 183 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/2IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Embout mâle Série 4000

NPL-PN-S4000-SL-13X18MM

Avec raccord confort pour flexibles à air comprimé en PU
x 1 pcs
Embout enfichable S4000

NPL-STE-DL-SR410-AG-G1/2ZO

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Flexibles à air comprimé en PU

PNHOSE-PUR-SR-RED-ID13MM-ED18MM-L10M

Flexible pneumatique en PU très résistant et durable en conception droite
x 1 pcs
Kit de maintenance pour clé à chocs pneumatique

ONDERHOUDSSET VETTUBE + VETSPUIT

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Tube de graisse

VETTUBE

Pour l'entretien des clés à chocs à air comprimé
x 1 pcs
Oiler/Mist lubricator

LUBRIFICATEUR DAIR POUR 0703 861 1
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.