Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2 pouce compact

Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2" compact
CLE ROCHET CHOCS AIR DWSS 1/2" COMPACT

Art. N° 57143090

EAN 4062856282272

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs coudée pneumatique DWSS 1/2 pouce compact

Art. N° 57143090
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
Clé à chocs polyvalente avec un corps en aluminium robuste, des performances élevées et des fonctionnalités pratiques
  • Excellent rapport puissance/poids

  • Couple de démarrage maximal de 850 Nm pour un poids de seulement 1,4 kg

  • Des performances maximales fiables et une longévité élevée

  • Mécanisme de percussion de haute qualité

  • Réglage de puissance sur 3 niveaux dans le sens de rotation anti-horaire et horaire, avec inversion de rotation à une main pratique, pour toujours garantir un réglage optimal et facile en fonction de l'application

  • Excellente prise en main et contrôle optimal

  • Poignée ergonomique avec composants à prise en main souple et déclenchement précis

  • Poignée réglable sans outil, verrouillable par incréments de 45°

  • Sélection libre du sens de débit de l'air d'échappement. Il est ainsi toujours possible de repousser l'air d'échappement contenant de l'huile loin de l'utilisateur et de la pièce à fixer
Indication
  • Taille de vis maximale recommandée : M14

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les assemblages nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple après le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter un peu d'huile chaque jour par l'admission d'air.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

610 Nm

Couple de desserrage max.

850 Nm

Vibration

8 m/s²

Pression de service

6,3 bar

Poids de la machine

1,4 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Consommation d'air

119 L/min

Filetage de raccordement

Taraud 1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

115 x 60 x 270 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs