Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à chocs à cliquet pneumatique DSR 1/2 pouce

Tournevis à cliquet à choc pneum., DSR 1/2pouce
TOURNEV.A CLIQUET A FRAPPE DSR1/2

Art. N° 0703110

EAN 4050382637932

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à chocs à cliquet pneumatique DSR 1/2 pouce

Art. N° 0703110
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
Clé à chocs à cliquet pneumatique avec couple exceptionnellement élevé.

Pratique


Changement de sens de rotation droite/gauche à l'avant sur la tête du cliquet et développement de la force sans couple de serrage inverse

Indication
  • En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Vitesse de rotation

400 tr/min

Couple de serrage max.

95 Nm

Consommation d'air

85 L/min

Longueur

275 mm

Poids de la machine

1,28 kg

Pression de service

6,3 bar

Diamètre intérieur du tuyau min.

8 mm

Diamètre nominal (en pouce)

1/4 in

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Douille à choc 1/2 pouce, impériale, hexagonale, courte

DOUILLE-A-CHOC-1/2-COURTE-CLE-3/8

Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -10MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -12MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -13MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC - 1/2 - M 14

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC - 1/2 - M 15

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -16MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -17MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -18MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -19MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -21MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC - 1/2 - M 22

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -24MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC - 1/2 - M 27

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -30MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -32MM

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 1/2 6 PANS COURTE CLE34

x 1 pcs
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 1/2 6 PANS COURTE CLE36