Clamping block
Clamping block
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Force de tension max. | 1000 N |
Capacité de charge max. | 272 kg |
Plage de serrage min./max. | 1-1250 mm |
Longueur (déplié) | 109 cm |
Largeur (déplié) | 95 cm |
Hauteur (déplié) | 89 cm |
Longueur (état replié) | 90 cm |
Largeur (replié) | 40 cm |
Hauteur (replié) | 35 cm |
Poids | 24 kg |