Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cisaille universelle

Cisaille universelle
CISAILLE UNIVERSELLE

Art. N° 0714031028

EAN 4038898273547

Prix affichés aux clients après connexion
Cisaille universelle

Art. N° 0714031028
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
Cisaille universelle à démultiplicateur à coupe droite

Lames latéralement étagées, extra-longues


Adaptées pour les coupes longues, continues et rectilignes.



Tête d'usinage en acier inoxydable


Très grande résistance à l'usure pour une longue durée de vie



Manche en acier nickelé brillant, robuste et sans entretien


Sans corrosion, longue durée de vie



Tête d'usinage inclinée


Guidée manuellement sur le matériau, aucun risque de blessure

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tôle métallique, grilles en métal et en plastique, revêtements de sol élastiques et en textile, carton, cuir, matériau isolant, tissu molletonné

Design

Coupe à gauche

Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable

0,8 mm

Longueur (L)

280 mm