Cisaille à tôle électrique EB 13-2
Cisaille à tôle électrique EB 13-2
CISAILLE-A-TOLE-EB13-2
Art. N° 07027130
EAN 4048539636426
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à manipuler
Facilite nettement la tâche avec son faible rayon de braquage et son champ de vision dégagé sur les gabarits
Vitesse de coupe élevée
Gain de temps par rapport à d'autres méthodes de travail
Coupe sans bavure
Aucune déformation du bord de coupe, d'où une adaptation très précise à la pièce
Niveau de sécurité élevé
Aucun risque de coupure pendant l'utilisation de la machine
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 300 W |
Puissance débitée | 180 W |
Cadence course à vide | 3900 tr/min |
Vitesse de coupe | 9 m/min |
Rayon de courbure min. | 145 mm |
Capacité de coupe max. tôle acier | 1,3 mm |
Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable | 1 mm |
Capacité de coupe max. dans une feuille aluminium/cuivre | 2 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 310 x 67 x 78 mm |
Poids de la machine | 1,6 kg |
Longueur de câble | 4 m |