Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen
Accu handcirkelzaagmachine hout AHKS 18 M-CUBE
C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-30WZ
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Perfect zagen in elk materiaal dankzij geoptimaliseerde tandgeometrie en kleurcoderingssysteem
- Extra dun, supersnel en eenvoudig zagen dankzij het dunne stalen bladen
Trillingen verkorten de levensduur van het cirkelzaagblad aanzienlijk
Datasheets(X)
Voor het zagen van hardhout en zachthout, gecoat en ongecoat plaatmateriaal, aluminium (profielen), Trespa®/HPL, gipsplaat, vezelcement
- Schakel de machine altijd vóór het materiaal in
- Klem het materiaal vast (voorkom trillingen)
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Aantal tanden | 30 st |
Tandvorm | WZ |
Maximaal toerental | 8000 1/min |
Hulpgaten | 0 - Niet van toepassing |
Te bewerken materiaal | Eternit, Vezelplaat, Hout, Gipsplaat, PVC |
Geschikt voor machinetype | Handcirkelzaag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!