Cirkelzaagblad voor AHKS/ATKS 18 M-CUBE oplaadbare accuhoutcirkelzaag
C.ZGBL-HOUT-HM-165X1,8/1,2X20-24WZ
Art.-nr. 0610281624
EAN 4068362316302
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor supersnel en eenvoudig zagen dankzij het dunne zaagblad en de dunne zaagbreedte
- Lange levensduur dankzij speciale geometrieën en hoogwaardige hardmetalen tanden
- Geschikt voor alle gangbare oplaadbare accu-insteek- en handcirkelzagen
- Dankzij de duidelijk afgebakende kleurringen vindt u altijd het juiste zaagblad voor uw toepassing
Trillingen verkorten de levensduur van het cirkelzaagblad aanzienlijk.
Datasheets(X)
- Schakel elektrisch gereedschap altijd in voor je het materiaal raakt
- Klem het materiaal vast (voorkom trillingen)
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm |
Aantal tanden | 24 st |
Tandvorm | WZ |
Maximaal toerental | 9000 1/min |
Hulpgaten | 0 - Niet van toepassing |
Te bewerken materiaal | Zachthout, Hardhout, MDF, Spaanplaat, OSB, Multiplex, Multiplex, PVC, Kunststof |
Geschikt voor machinetype | Accu handcirkelzaagmachine |