Cirkelzaagblad, metaal Voor afkortzaag
Cirkelzaagblad, metaalafkortzaag, Inox 2200 / 2400
C.ZGBL-METAAL-HM-MKS2200-355X90X25,4






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor MKS 2200 / MKS 2400 Inox metaalafkortzaag
Voor het zagen van pijpen en profielen die zijn gemaakt van roestvast staal, staal, non-ferrometaal, kunststof en composieten.
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Aantal tanden | 90 st |
Tandvorm | TT/FT |
Te bewerken materiaal | Dunwandig staal, RVS |
Maximaal toerental | 1700 t/min |
Geschikt voor machinetype | Metaalafkortzaag |
Materiaaldikte | 2.5 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)