Cirkelzaagblad bouwplaats
C.ZGBL-BOUW-HM-TZ-450X32X30
Art.-nr. 0611545032
EAN 4011231501859
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tandvorm
- Platte tand met afwisselend afgeschuind uiteinde (PAU)
Machine
- Bouwplaatscirkelzagen (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum)
Materialen
- Massief hout, lichte bouwmaterialen, multiplex met mortel, pallets en hout met vast ingeslagen nagels
- Extra gat 2/7/42 voor machines van Striebig/Reich
- Extra gat 2/9/46 voor machines van Felder en Italiaanse machinefabrikanten
- Extra gat 2/10/60 voor Martin, Kölle, Altendorf en Panhans
Datasheets(X)
Voor langszagen en afkorten.
![]() | |
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 450 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Aantal tanden | 32 st |
Tandvorm | FWF |
Maximaal toerental | 4200 t/min |
Hulpgaten | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Met name geschikt voor | Rolluikmaterialen met nagels en betonresten, Vezelcement, Gipsplaat, Isolatiemateriaal |
Geschikt voor | Hard-/zachthout, in de lengte tot vezels, Hard-/zachthout, in de dwarsrichting tot vezels, Sandwichmateriaal |
Geschikt voor machinetype | Bouwplaatszaag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!