Cirkelzaagblad Aluminium Voor non-ferro metalen
Cirkelzaagblad aluminium
C.ZGBL-METAAL-250X60TANDSXBO30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tandvorm
Trapezium/vlaktand (TT/FT).
Machine
Voor tafel- en paneelzagen, afkort- en verstekzagen
Werkmaterialen
Profielen en massieve materialen van aluminium en andere non-ferrolegeringen, acrylhars en Pertinax
Model
Positieve spaanhoek voor eenvoudigere invoer. Negatieve spaanhoek, speciaal geschikt voor dunwandige aluminium profielen. Door de negatieve tandvorm wordt het werkstuk niet in het zaagblad getrokken, maar ontstaat er een lichte weerstand waardoor de zaag beter te sturen is met de hand.
Datasheets(X)
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Aantal tanden | 60 st |
Tandvorm | TT/FT |
Tandgeometrie | Positief |
Te bewerken materiaal | Aluminium, Non-ferrometaal, Acrylhars, Pertinax |
Hulpgaten | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Maximaal toerental | 7600 t/min |
Geschikt voor machinetype | Tafel- en paneelcirkelzagen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!