Cire chaude de protection
Cire chaude de protection pour portique de lavage
CIRE-CHAUDE-PROTECTION-BIDON-25LTR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Crée une couche protectrice
- Protège la surface du véhicule contre la corrosion, le sel, les rayons UV
- Déperlant
- Permet d'éliminer les saletés plus facilement
- Retarde la réapparition des saletés
Composants de qualité supérieure pour une brillance optimale
Aspect conservé, paraît comme neuf
Sans AOX ni silicone
pH dans le concentré : 4 - 4,5
Sans huiles minérales ni hydrocarbures minéraux
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE*. Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
Stockage dans un endroit à l'abri du gel. Eviter le surdosage !
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Dans les portiques de lavage :
Distribuer sous forme non diluée dans le pulvérisateur de cire chaude. Concentration d'application : environ 0,2 %
Dans les systèmes de lavage haute pression/en self-service :
Ajouter 1 volume de cire protectrice chaude dans 9 volumes d'eau Température d'utilisation : environ +70 °C à +80 °C. Pulvériser le produit sur le véhicule propre alors qu'il est encore mouillé ; rincer à l'eau froide pour un meilleur écoulement et une brillance accrue.
Base chimique | Tensio-actifs cationiques |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Jaune |
pH | 4 |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair min. | 65 °C |
Densité | 0,985 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min. | 70 °C |
Température de mise en œuvre max. | 80 °C |
Concentration d'application | 0.2 % |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans huile minérale | Oui |
Sans hydrocarbures | Oui |
Poids net | 25,6 kg |
Contenu | 25 L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!