Circle hangslot
Hangslot Circle
PADLOK-CIRCLE-NUMBER-LOCK-A2-70MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Individuele combinaties van getallen kunnen vrij worden gekozen
- 10.000 verschillende sluitingen mogelijk
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Sluiting aan één zijde
De numerieke code kan eenvoudig worden gewijzigd als het slot open is. De nieuwe code kan worden ingevoerd nadat de sleuf aan de achterkant een kwartslag rechtsom wordt gedraaid.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Binnen |
Breedte behuizing (A) | 71,4 mm |
Aantal nummerrollen | 4 st |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Oppervlak van gesp | Roestvrijstalen AFWERKING |
Oppervlak van de klem | CR |
Dikte behuizing (B) | 28 mm |
Hoogte behuizing (C) | 45 mm |
Beugeldiameter (D) | 9 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 14 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 24 mm |
Geschikt voor | Gereedschapskist |