Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilindrische pen

ISO 2338 h8 blank staal

Art.-nr. 50942620

EAN 4057709287504

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilindrische pen

Art.-nr. 50942620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 2338, staal blank (h8)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

20 mm

Hoogte afschuining (c)

1,2 mm

Normering

ISO 2338

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Ongehard

Tolerantieklasse

h8

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie