Cilinderschroef met sleuf
DIN 84 staal 5.8 vernikkeld
SHR-CLK-DIN84-5.8-(E2J)-M1,6X3
Art.-nr. 0040761603
EAN 4038898535966
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207. Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M1,6 |
Lengte (l1) | 3 mm |
Kopdiameter (dk ) | 3 mm |
Kophoogte (k1) | 1 mm |
Normering | DIN 84 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5.8 |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,35 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |