Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 84, staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M5X30

Art.-nr. 00405 30

EAN 4011231065672

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00405 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207.Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter (dk )

8,5 mm

Kophoogte (k1)

3,3 mm

Normering

DIN 84

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Cilinderkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Assortiment cilinderkopschroeven met gleuf 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 84

ASS-SCHR-DIN84-A2K-1350X-SYSKO

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met sleuf