Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 84, staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M3X25

Art.-nr. 00403 25

EAN 4011231064323

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00403 25
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
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207.Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk )

5,5 mm

Kophoogte (k1)

2 mm

Normering

DIN 84

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Cilinderkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Assortiment cilinderkopschroeven met gleuf 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 84

ASS-SCHR-DIN84-A2K-1350X-SYSKO

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met sleuf