Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 84, staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M3X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207.Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk ) | 5,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2 mm |
Normering | DIN 84 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!