Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4762/DIN 912 staal 10.9 verzinkt
SCHR-CIL-ISO4762-10.9-BZK1,5-A2K-M2X6

Art.-nr. 01082 6

EAN 4052703172634

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 01082 6

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M2

Lengte (l1)

6 mm

Kopdiameter (dk)

3,8 mm

Kophoogte (k1)

2 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS1.5

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie