Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4762/DIN 912 staal 8.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK-A2K-M20X110
Art.-nr. 008420 110
EAN 4024835654715
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 110 mm |
Kopdiameter (dk) | 30 mm |
Kophoogte (k1) | 20 mm |
Normering | ISO 4762 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |