Cilinderkopschroeven met binnenzeskant.
SHR-CLK-ISO4762-12.9-(GE3A/VL)-M12X90
Art.-nr. 413541290
EAN 4048539583805
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter (dk) | 18 mm |
Kophoogte (k1) | 12 mm |
Normering | ISO 4762 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |