Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant

ISO 4762 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)

Art.-nr. 418421670

EAN 4059608513302

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant

Art.-nr. 418421670

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4762 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFSHR is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


De afkorting ZFSHR heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


  • Zinklamelcoating, zilverkleurig inclusief topcoat, met smeermiddel dat de wrijvingscoëfficiënt verandert.

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

70 mm

Kopdiameter (dk)

23,67 mm

Kophoogte (k1)

15,57 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS14

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schachtdiameter (d2)

16 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie