Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderkopschroef met binnenzeskant en metrische fijne schroefdraad ISO 12474, staal verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

SHR-CLK-ISO12474-10.9-(VZD)-M16X1,5X70

Art.-nr. 418711670

EAN 4059609388336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en metrische fijne schroefdraad ISO 12474, staal verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Art.-nr. 418711670

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M16 x 1,5

Lengte (l1)

70 mm

Kopdiameter (dk)

24 mm

Kophoogte (k1)

16 mm

Normering

ISO 12474

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS14

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

312 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

61,6-123,3 kN

Corrosiebeschermingsperiode (3)

264 h

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 300 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 10

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
x 12 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-16

Spieborgring: voorkomt effectief het loskomen van dwarsbelaste, vibrerende en trillende schroefverbindingen
Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

DRAAIMOMENTSLEUTEL, 3/4, 110-550NM

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
x 1 st
Momentsleutel 3/4 inch

MOMENTSLEUTEL-3/4IN-80-400NM

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
x 1 st
Premium 3/4 inch momentsleutel

MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-3/4IN-(80-400NM)

Hoogwaardige momentsleutel met 3/4 inch opname en ratelkop
x 1 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D16,0