Cilinderkopschroef met binnenzeskant en lage kop
DIN 7984 staal 010.9 geel galvanisch verzinkt
SHR-CLK-DIN7984-010.9-BZK7-(A3C)-M10X20
Art.-nr. 008581020
EAN 4053478275278
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 6 mm |
Normering | DIN 7984 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Moer lage kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS7 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 20 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |