Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderkopschroef met binnenzeskant

ISO 4762 staal 8.8 Dacromet 500 A
SHR-CLK-ISO4762-8.8-IH5-(DC5A)-M6X12

Art.-nr. 413336 12

EAN 4048539939947

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met binnenzeskant

Art.-nr. 413336 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4762, staal 8.8 zinklamel, zilver, Dacromet 500 A
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

10 mm

Kophoogte (k1)

6 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS5

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie