Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cilinderkopschroef met binnenzeskant

SHR-CLK-ISO4762-8.8-(GE3A/VL)-M20X60

Art.-nr. 413342060

EAN 4049557983035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met binnenzeskant

Art.-nr. 413342060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4762, staal 8.8 zinklamel, zilver, Geomet 321A+VL
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

30 mm

Kophoogte (k1)

20 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode (3)

720 h

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS17

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

406 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

63,3-126,5 kN

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 200 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 8

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
x 12 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-20

Spieborgring: voorkomt effectief het loskomen van dwarsbelaste, vibrerende en trillende schroefverbindingen
Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

DRAAIMOMENTSLEUTEL, 3/4, 110-550NM

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
x 1 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem