Cilinderschroef met sleuf DIN 84, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 84, staal 4.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M4X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207.Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk ) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,6 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!