Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chiptronic pêne de verrouillage Pour portes tournantes et tiroirs

Pêne de verrouillage porte pivotante Chiptronic

Art. N° 0683532913

EAN 4052703450855

Prix affichés aux clients après connexion
Chiptronic pêne de verrouillage Pour portes tournantes et tiroirs

Art. N° 0683532913
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
  • Peut être utilisé sur les façades sans poignée

  • Absorption de tolérance ± 3 mm

  • Réversible droite ou gauche
Indication

Portes tournantes également disponibles avec pêne de verrouillage, réf. 0683 532 914. Kit d'antenne externe réf. 0683 532 920 également nécessaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

60,4 mm

Largeur

39 mm

Hauteur

20,2 mm

Entraxe

47,9 mm

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Revêtu par poudre

Poids du produit (par pièce)

43,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

VIS-TCB-BOIS-AW20-(A2K)-3,5X17/15

Vis spécialement développée pour la fixation du connecteur en coupelle dans l'ancrage KALTSCHMELZ® pour le support de vis.
x 1000 pcs