Chiptronic pêne de verrouillage Pour portes coulissantes, tournantes et tiroirs
Pêne de verrouillage porte coulissante Chiptronic
Art. N° 0683532914
EAN 4052703450886
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut être utilisé sur les façades sans poignée
- Absorption de tolérance ± 3 mm
- Peut être utilisé sur la gauche ou la droite
Portes tournantes également disponibles avec pêne de verrouillage, réf. 0683 532 913.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur | 60 mm |
Largeur | 19 mm |
Hauteur | 26 mm |
Entraxe | 37,7 mm |
Matière | Acier / plastique |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 11,000 g |