Chiptronic-borgbout Voor schuifdeuren, draaideuren en laden
Sluitbout voor Chiptronic schuifdeur
Art.-nr. 0683532914
EAN 4052703450886
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan gebruikt worden op greeploze fronten
- Tolerantie-absorptie ± 3 mm
- Kan links of rechts worden gebruikt
Draaideuren ook verkrijgbaar met grendelbout, artikelnr. 0683 532 913.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 60 mm |
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 26 mm |
Gatafstand | 37,7 mm |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Productgewicht (per stuk) | 11,000 g |