Chiptronic-borgbout Voor draaideuren en laden
Sluitbout voor Chiptronic scharnierdeur
Art.-nr. 0683532913
EAN 4052703450855
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan gebruikt worden op greeploze fronten
- Tolerantie-absorptie ± 3 mm
- Kan zowel links als rechts worden gebruikt
Draaideuren ook verkrijgbaar met grendelbout, artikelnr. 0683 532 914. Hiervoor is ook de externe-antenneset vereist, artikelnr. 0683 532 920.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 60,4 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 20,2 mm |
Gatafstand | 47,9 mm |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Poedercoating |
Productgewicht (per stuk) | 43,000 g |