Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chiffon microfibre pour verre

Chiffon microfibre pour verre

Art. N° 0899900145
EAN 4065746035989

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le chiffon microfibre pour verre est idéal pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates pour une finition brillante
  • Grâce à sa fine structure rainurée, cousue de manière différente sur les côtés du tissu, ce chiffon microfibre est polyvalent et nettoie en douceur les surfaces délicates

  • Il séduit par un résultat de nettoyage net, sans laisser de peluches ni de traces, pour un aspect brillant

  • Bonne prise en main et permet une grande absorption d'eau

  • Elimine les grosses salissures et les salissures graisseuses lorsqu'il est humide

  • Après séchage, le verre est totalement exempt de traces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le chiffon microfibre pour verre est idéal pour nettoyer, polir et sécher les fenêtres, les miroirs, les vitres de voiture, les carreaux, les surfaces peintes, les écrans, les chromes ainsi que toutes les surfaces brillantes dans le cadre d'un nettoyage professionnel ou d'un entretien de véhicule.

Matière

Polyamide/polyester

Longueur x largeur

40 x 40 cm

Couleur

Gris

Longueur

40 cm

Largeur

40 cm

Poids du produit (par pièce)

50.000 g

Temps total d'absorption

10 s

Absorption / 10 s

220.41 %

Absorption max

240.53 %