Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chiffon microfibre Gloss

Chiffon microfibre Gloss
MICROCLTH-SHINE-GREY-40X40CM

Art. N° 0899900149

EAN 4065746418942

Prix affichés aux clients après connexion
Chiffon microfibre Gloss

Art. N° 0899900149

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Chiffon microfibre avec structure de fibre dense – brillance professionnelle pour toutes les surfaces délicates.
  • Non pelucheux

  • Résultats sans tourbillon sur les surfaces sensibles

  • Glisse aisément sur les surfaces

  • Tissu doux de qualité supérieure

  • Mailles extra-fines


Sec, le chiffon attire la poussière et les fines particules à la manière d'un aimant grâce à sa charge statique. En l'humidifiant avant utilisation, il élimine les grosses saletés et les graisses.

Indication

Lavable jusqu'à 60 °C (ne pas utiliser d'adoucissant)


Laisser sécher à l'air libre après utilisation.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation sur les revêtements, le verre, les plastiques.

Matière

80% polyester, 20% polyamide

Longueur x largeur

40 x 40 cm

Couleur

Gris

Longueur

40 cm

Largeur

40 cm

Poids du revêtement par m²

210 g

Poids du produit (par pièce)

37,833 g

Temps total d'absorption

13 s

Absorption / 10 s

330 %

Absorption max

410 %