Chiffon microfibre BASIC
Chiffon microactif Basic
CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Performances de nettoyage exceptionnelles
- Utilisé à sec
Attraction de la poussière grâce à son effet statique
- Utilisé humide
Elimine les saletés grasses et les grosses saletés
Nettoie sans ajout d'agents nettoyants
- Economique
- Faible impact sur l'environnement
Sans couture
Ne raye pas
Lavable en machine à 60 °C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Lavable jusqu'à 60 °C (n'utilisez pas d'adoucissant)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le detailing et l'entretien automobile, ainsi que pour le polissage. Sec, le chiffon attire la poussière et les fines particules à la manière d'un aimant grâce à sa charge statique. Lorsqu'il est humidifié avant utilisation, le chiffon peut éliminer les grosses saletés et les graisses.
Matière | 80% polyester, 20% polyamide |
Longueur x largeur | 40 x 40 cm |
Couleur | Vert |
Longueur | 40 cm |
Largeur | 40 cm |
Épaisseur du matériau | 2.5 mm |
Poids du revêtement par m² | 300 g |
Poids du produit (par pièce) | 49.300 g |
Temps total d'absorption | 30 s |
Absorption / 10 s | 702.5 % |
Absorption max | 704.3 % |