Chiffon en microfibre 3D Clean
Chiffon microactif, 3D Clean




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Chiffon hautes performances idéal pour toutes les tâches de polissage, d'entretien et de nettoyage grâce à sa structure spéciale en nid d'abeille
Le chiffon microactif universel réunit toutes les qualités sur lesquelles les professionnels s'appuient dans leurs tâches quotidiennes
- Un niveau d'absorption d'eau extrêmement élevé
- Non pelucheux
- Resistant aux égratignures
- Ne laisse pas de traces
- Pour une finition ultrabrillante optimale
Les rebords spéciaux du chiffon en microfibre hautement absorbant garantissent un nettoyage en douceur de toutes les surfaces peintes et assurent une longue durée de vie au chiffon.
Lavable jusqu'à 60 °C, n'utilisez pas d'adoucissant. Le nettoyage du verre acrylique doit être effectué avec précaution.
Fiches de données de sécurité(X)
Élimine toutes sortes de saletés des peintures de carrosserie, pièces chromées, en caoutchouc, en vinyle, en plastique, etc.
Matière | Microfibre |
Longueur x largeur | 40 x 40 cm |
Couleur | Rouge, Gris |
Longueur | 40 cm |
Largeur | 40 cm |
Poids du produit (par pièce) | 59.333 g |
Temps total d'absorption | 30 s |
Absorption / 10 s | 700 % |
Absorption max | 710 % |