Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chiffon de nettoyage série Clay

Chiffon de nettoyage carrosserie série Clay
CHIFFON DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Art. N° 0585300320
EAN 4053479692654

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
  • Elimine facilement les résidus et la saleté tenaces des surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage classique et produit un effet miroir.

  • Nettoyage tout en douceur grâce au très faible dégagement de chaleur et à l'absence de nettoyants agressifs.

  • Lavable et réutilisable

  • Gains importants de temps, d'énergie et d'argent

  • Très facile à appliquer
Indication

Ne jamais utiliser le chiffon de nettoyage Clay sec.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une élimination rapide et sans effort du brouillard de peinture, de la résine, du goudron et des restes d'insectes, en particulier dans les applications d'esthétique des véhicules neufs et d'occasion. Surfaces peintes, verre, chrome, etc.

Mode d'emploi

Rincer la zone à nettoyer et le chiffon de nettoyage à grande eau ou avec un shampoing pour carrosserie au pH neutre (nous recommandons d'utiliser du nettoyant R1 réf. 0893125005 très dilué). Traiter ensuite la surface humide avec le chiffon de nettoyage, sans appliquer de pression. Pour procéder au nettoyage avec le chiffon de nettoyage, la surface et le chiffon de nettoyage doivent toujours être humides. Pendant le processus de nettoyage, nous recommandons d'humidifier la surface et le chiffon de nettoyage avec un pulvérisateur haute pression selon les besoins. Une fois le processus de nettoyage terminé, éliminer simplement tout résidu à l'aide d'un chiffon microfibre. La surface est parfaitement préparée pour le polissage ou l'étanchéification.

Couleur

Noir, Rouge

Longueur x largeur

320 x 300 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pulvérisateur à pompe Pour solvants

PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L

Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts
x 1 pcs
Nettoyant universel R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-5LTR

Produit nettoyant universel respectueux de l'environnement pour les voitures, les ateliers, les bureaux, les intérieurs, les tapis, les revêtements de sièges et toutes les surfaces résistantes à l'eau
x 1 pcs