Chiffon de nettoyage Tex-Vlies
Rouleau de chiffon textile
Art. N° 0899800210
EAN 4024835216241
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Retrait idéal
Perforé : se déchire
Durable et robuste
- Très résistant aux déchirures, qu'il soit humide ou sec
- Peut être essoré
- Réutilisable
- Résistant aux solvants
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Chiffons textiles réutilisables avec une teneur élevée en coton, tissu pour les travaux difficiles
Type de récipient | Rouleau |
Design | Usure des rouleaux |
Longueur de lame x largeur de lame | 38 x 25 cm |
Poids du revêtement par m² | 135 g |
Couleur | Multicolore clair, Couleur blanc |
Nombre d'arrachages | 250 PCS |
Longueur de feuille | 38 cm |
Largeur de la feuille | 25 cm |
Matière | 70% coton, 15% fibre synthétique, 15% polypropylène |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!