Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chiffon de nettoyage Tex-Clean

Chiffon de nettoyage, Tex-Clean
CHIFFON 38X42CM - 140 FEUILLES

Art. N° 0899810140
EAN 4056807651941

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ce chiffon multi-usage fin, spécial pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches est fourni dans un emballage distributeur pratique.
  • Très grande résistance aux déchirures et à l'eau

  • Résiste à l'abrasion

  • Presque sans peluche

  • Grand pouvoir d'absorption

  • Peut être essoré

  • Sans silicone

  • Pliage en accordéon pratique pour un retrait facile

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Zones sensibles

  • Pré et post-traitement de la peinture

  • Machines d'impression

  • Travaux d'entretien

  • Service technique

Type de récipient

Sac en polyéthylène

Design

Pliage accordéon

Nombre de lingettes

140 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

42 x 38 cm

Poids du revêtement par m²

67 g

Couleur

Gris

Longueur de feuille

42 cm

Largeur de la feuille

38 cm

Matière

56 % cellulose, 44 % PES

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour chiffon de nettoyage en accordéon

WLBRCKT-F.FLDPAP

Support de distributeur de chiffon de nettoyage à pliage en accordéon
x 1 pcs