Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville pour isolation W-ID Easy

Cheville pour isolation W-ID EASY

Art. N° 0903500919

EAN 4053479158747

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville pour isolation W-ID Easy

Art. N° 0903500919

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Un moyen simple, rapide et efficace de fixer des charges légères sur les systèmes composites d'isolation thermique extérieurs (ETICS)
  • Pas de montage en retrait complexe pour charges légères

  • Pour la fixation de panneaux de fermeture dans les panneaux d'isolation (p. ex. murs externes avec systèmes composites d'isolation thermique)

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide - vis et rondelle en acier inoxydable A2

  • Aucun pont thermique n'est créé car la cheville ne pénètre pas dans la maçonnerie

  • Montage traversant


Permet une installation rapide et économique sur le chantier


  • Les tôles peuvent être préparées en atelier

  • L'installation peut être effectuée par une seule personne

  • Aucun changement d'outil requis pour l'installation

  • Pas besoin de pré-percer dans la maçonnerie ou les systèmes composites d'isolation thermique
Homologation 74.2
Indication

Accessoire en option : Perceuse pour effectuer les perçages dans la tôle à fixer.

Domaine d'application
74.2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'installation de plinthes, bandes de mastic, moulures de stuc, profilés en stuc, bandes de fixation, panneaux de fixation murale, revêtement mural en métal, corniches, caches de ventilation, bordures, boîtes aux lettres, dispositifs d'éclairage, numéros de maison, panneaux publicitaires, plaques professionnelles, poteaux de signalisation et moustiquaires

Longueur (l)

45 mm

Diamètre de tête (ds)

20 mm

Couleur

Cuivre

Diamètre de passage support (dBau)

10 mm

Profondeur de pose (hs)

45 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Matière de la vis

Acier inoxydable A2

Diamètre de la tige

9 mm

Longueur de filetage (filetage de cheville)

41 mm